B.E.G. ITALIA SRL - BBH92589 CDS-DIM-1C-DE SENS.CREP.DIMM.1-10V C/SOF - 92589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 10...2000 lx
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Metodo di montaggio - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4007529925896
Codice prodotto
BBH92589
Cod. produttore
92589
Produttore
BBH
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
10...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Tensione nominale:
240 V
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20