AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92445 PD4-S-K-UP RIL.PRES.SLAVE CORRIDOI SEMIN - 92445

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92445 PD4-S-K-UP RIL.PRES.SLAVE CORRIDOI SEMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Portata massima frontale - 20 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529924455

Codice prodotto

BBH92445

Cod. produttore

92445

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Portata massima frontale:

20 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

40 m

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Temperatura:

-25...50 °C

Altezza:

84 mm

Diametro:

97 mm

Dispositivo Slave speciale per corridoi. Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master. Impulso di attivazione del Dispositivo Master in caso di riconoscimento del movimento indipendentemente dalla luminosità dell'ambiente. Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED. Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz. Dimensioni: AP= Ø 101 x 76 mm DE= Ø 97 x 103 mm UP= Ø 97 x 84 mm. Potenza assorbita: ca. 0,2 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 250 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: AP= IP54 / Classe II DE= IP20 / Classe II UP= IP20 / Classe II. Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Tensione: 110 - 240 V AC. Distanza di impulsi: 2 o 9 s