AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92443 PD4-M-2C-K-UP RIL.PRES.CORRIDOI 2CAN.S/I

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92443 PD4-M-2C-K-UP RIL.PRES.CORRIDOI 2CAN.S/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529924431

Codice prodotto

BBH92443

Cod. produttore

92443

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

20 m

Max. gamma di presenza:

250

Portata massima frontale:

10 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

40 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Tempo massimo di accensione:

30 min

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

104 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

30 mm

Diametro:

104 mm

Profondità di incasso:

30 mm

Diametro di incasso:

49 mm