B.E.G. ITALIA SRL - BBH92442 PD4-S-K-AP RIL.PRES.SLAVE CORRIDOI PLAFO - 92442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Portata massima frontale - 20 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529924424
Codice prodotto
BBH92442
Cod. produttore
92442
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Portata massima frontale:
20 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
40 m
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Temperatura:
-25...50 °C
Altezza:
76 mm
Diametro:
101 mm


