AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92396 TELECOMANDO IR-CDS-FP - 92396

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92396 TELECOMANDO IR-CDS-FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telecomando

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529923960

Codice prodotto

BBH92396

Cod. produttore

92396

Produttore

BBH

Tipo di accessorio / ricambio:

Telecomando

Il telecomando a infrarossi LUXOMAT®IR-CdS-FP consente di effettuare tutte le impostazioni comodamente da terra senza la necessità di ingombranti scale. É adatto per il crepuscolare LUXOMAT® CdS-T-DE. Una varietà di programmi permette ai rilevatori di movimento di essere adattati alle esigenze individuali in qualsiasi momento - anche più avanti nel tempo. Ulteriori funzioni, quali la lettura automatica del valore del crepuscolare o l'utile funzione di prova 2s, sono possibili con l'opzionale IR-CdS-T. Modalità di apertura e chiusura programmazione - fornisce anche una protezione contro i bambini e chiunque possa manomettere le impostazioni che sono state effettuate. Il pratico supporto a parete (dimensioni: circa 63 x 29 x 19mm) è compreso nella fornitura. Tensione di rete: Litio CR2032 - 3 volt (inclusa) Raggio di azione (circa) in m.: In funzione della condizioni di illuminazione - Buio o nuvoloso: 5-6mt - Sole diretto 2-3mtDimensioni: L 80 x L 60 x A 8 mm.