AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92369 CDS-AP BIANCO INTERR. CREPUSC. DA ESTERN

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...1000 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529923694

Codice prodotto

BBH92369

Cod. produttore

92369

Produttore

BBH

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Contatti:

1 contatto (NO)

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

2...1000 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

10 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

2...1000 lx

Ritardo all'accensione:

1 s

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo allo spegnimento:

120 s

Adatto per carico C:

Colore:

Argento

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

240 V

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-25...50 °C

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Crepuscolare per accensione Automatica delle luci. Ritardo di attivazione e disattivazione con sistema di autoapprendimento del valore della luce. Funzione Automatica integrata (10 Lux / 40 sec. attivazione / 120 sec. ritardo di rilascio). LED di aiuto alla regolazione (senza ritardo) per l´impostazione della soglia di accensione. Il valore della luce e il ritardo di attivazione / rilascio può essere impostato esternamente utilizzando i potenziometri. Possibile il passaggio di due cavi. Installazione da parete e palo