B.E.G. ITALIA SRL - BBH92367 CDS-T-AP BIANCO INT.CREP.PROGRAM.ESTERNO - 92367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 1 contatto (NO)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 2...300 lx
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Confezione
1 PZ
EAN
4007529923670
Codice prodotto
BBH92367
Cod. produttore
92367
Produttore
BBH
Contatti:
1 contatto (NO)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
2...300 lx
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54