B.E.G. ITALIA SRL - BBH92365 CDS-R BIANCO MINI INTERR. CREPUSC. DA IN - 92365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità separato
Contatti - 1 contatto (NO)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 2...100 lx
Confezione
1 PZ
EAN
4007529923656
Codice prodotto
BBH92365
Cod. produttore
92365
Produttore
BBH
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità separato
Contatti:
1 contatto (NO)
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
2...100 lx
Ritardo all'accensione:
10 s
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo allo spegnimento:
15 s
Adatto per carico C:
sì
Colore:
Nero
Orientabile:
sì
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54
Min. profondità della presa per apparecchi:
1.5 mm


