B.E.G. ITALIA SRL - BBH92270 PD4-1C-K-AP RIL.MOV. CORRIDOI 1 CAN.PLAF - 92270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 20 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529922703
Codice prodotto
BBH92270
Cod. produttore
92270
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
20 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
40 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
800 A
Altezza:
65 mm
Diametro:
109 mm


