B.E.G. ITALIA SRL - BBH92245 PD4-M-1C-GH-AP RIL.PRES.360 ALTEZZE 1 CA - 92245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 19 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529922451
Codice prodotto
BBH92245
Cod. produttore
92245
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
19 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
14 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
15 m
Max. gamma di presenza:
440 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
30 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
20...2000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
800 A
Corrente di comando:
2 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
98 mm
Altezza:
63 mm
Profondità:
63 mm
Diametro:
98 mm
Montaggio a parete:
no


