B.E.G. ITALIA SRL - BBH92194 PD3-1C-AP RIL.MOV.360 ECO 1 CANALE PLAFO - 92194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 6 m
Potenza di commutazione massima - 10 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529921942
Codice prodotto
BBH92194
Cod. produttore
92194
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
6 m
Potenza di commutazione massima:
10 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
5 m
Max. gamma di presenza:
78 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
800 A
Min. corrente in transitorio:
0 A
Corrente di comando:
0 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Altezza:
53 mm
Profondità:
53 mm
Diametro:
106 mm
Montaggio a parete:
no


