AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92166 PD2-S-DE RILEV. PRES. SLAVE 360 CONTROSO

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92166 PD2-S-DE RILEV. PRES. SLAVE 360 CONTROSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

  • Adatto per monitoraggio vano scale -

  • Diametro del campo di rilevamento a terra - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921669

Codice prodotto

BBH92166

Cod. produttore

92166

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

2 s

Temperatura:

-25...50 °C

Altezza:

84.5 mm

Diametro:

80 mm