AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92157 PD2-M-DIM-UP RIL.PRES.3601CAN.1-10V S/IN - 92157

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921577

Codice prodotto

BBH92157

Cod. produttore

92157

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Max. gamma di presenza:

12

Portata massima frontale:

6 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

60 s

Tempo massimo di accensione:

30 min

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Soglia di luminosità:

50...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Numero di zone di intervento:

78

Max corrente di inserzione:

165 A

Corrente di comando:

2 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Altezza:

65 mm

Diametro:

98 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di presenza con regolazione in funzione della luce diurna, Interfaccia 1 - 10 V per controllo di EVG analogici dimmerabili, Un canale per l'accensione e il dimmeraggio della luce, Funzione luce di orientamento, Possibilita di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Rele con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampadeLED, Prevenzione del consumo del sistema di illuminazione in standby secondo EnEV DIN V 18599-4