AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92153 PD2-M-DIM-AP RIL.PRES.3601 CAN.1-10V PLA - 92153

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92153 PD2-M-DIM-AP RIL.PRES.3601 CAN.1-10V PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

  • Spegnimento forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921539

Codice prodotto

BBH92153

Cod. produttore

92153

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

5 m

Max. gamma di presenza:

12

Portata massima frontale:

6 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

60 s

Tempo massimo di accensione:

30 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

50...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

165 A

Corrente di comando:

2 mA

Ingresso unità secondaria:

Altezza:

47 mm

Diametro:

98 mm