B.E.G. ITALIA SRL - BBH92119 PD2N-LTMS-RR-DE 24V MULTI RIL. PRES. - 92119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 6 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529921195
Codice prodotto
BBH92119
Cod. produttore
92119
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
6 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
5 m
Max. gamma di presenza:
12 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
DC
Tempo minimo di accensione:
1 s
Soglia di luminosità:
0...0 lx
Temperatura:
0...50 °C
Altezza:
83 mm
Diametro:
80 mm
Montaggio a parete:
no


