AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91102 LC-CLICK 200 BIANCO

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91102 LC-CLICK 200 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...200 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529911028

Codice prodotto

BBH91102

Cod. produttore

91102

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...200 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Max. gamma di presenza:

250

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

4 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...90 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...85 °

Soglia di luminosità:

2...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

78 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di posizione con area di rilevamento a 200° • Testa sensore ruotante • Montaggio agevole con supporto a innesto rapido • Possibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65 • L'area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura