AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91101 LC-CLICK 140 BIANCO - 91101

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91101 LC-CLICK 140 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 140...140 °

  • Immune agli animali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529911011

Codice prodotto

BBH91101

Cod. produttore

91101

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

10 min

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

140...140 °

Immune agli animali:

Collegabile in rete:

Sensore di luminosità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Tempo minimo di accensione:

4 s

Soglia di luminosità:

2...1000 lx

Larghezza:

97 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

67 mm

Rilevatore di movimento con area di rilevamento a 140° e protezione antintrusione a 180°Testa sensore ruotanteL´area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di coperturaCommutazione zero crossingMontaggio agevole con supporto a innestorapidoIngresso cavi possibile dall´alto, dal basso e dal retroPossibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65Settori d´impiego:Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei