AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91028 LCPLUS-280 NERO RIL.MOV.EST IP54 16MTX 2 - 91028

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 16 min

  • Portata massima frontale - 16 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...280 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529910281

Codice prodotto

BBH91028

Cod. produttore

91028

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

16 min

Portata massima frontale:

16 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...280 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

280 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

620

Diametro del campo di rilevamento a terra:

20 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...45 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...15 °

Soglia di luminosità:

2...2500 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

0 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

62 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

112.5 mm

Diametro:

62 mm

Larghezza di incasso:

62 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di incasso:

112.5 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento con rilevamento orientato anche verso il basso per una sorveglianza totale, nero opaco simile RAL9005. Testa sensore ruotante. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Semplice montaggio con zoccolo da innesto. L´area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura. Zoccolo speciale per montaggio su angolo esterno incluso! Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux. Settori d'impiego: Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei, Magazzino verticale