AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91022 LC-200 NERO RIL.MOV.EST.IP54 12 MT X200 - 91022

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...200 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529910229

Codice prodotto

BBH91022

Cod. produttore

91022

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...200 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

6 m

Max. gamma di presenza:

250

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

4 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...90 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...85 °

Soglia di luminosità:

2...2000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

0 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

78 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

103 mm

Diametro:

78 mm

Larghezza di incasso:

78 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di incasso:

103 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento con area di rilevamento a 200° e protezione antintrusione a 180°, colore nero opaco simile RAL9005. Testa sensore ruotante. L´area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura. Commutazione zero crossing. Montaggio agevole con supporto a innesto rapido. Ingresso cavi possibile dall´alto, dal basso e dal retro. Possibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65. Settori d´impiego: Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei