AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90404 LAN-IF/KNXS REG - KNX INTERFACCIA LAN

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529904044

Codice prodotto

BBH90404

Cod. produttore

90404

Produttore

BBH

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Larghezza in numero di moduli:

1

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funge da interfaccia sicura tra una linea LAN (IP, Ethernet) e KNX, Puo essere utilizzato come interfaccia di programmazione per ETS, In quanto interfaccia KNX Secure (tunneling), il dispositivo impedisce l'accesso non autorizzato al sistema, Fino a 8 connessioni contemporaneamente, L'opzione di sicurezza puo essere attivata o disattivata con ETS., I LED indicano le condizioni operative e gli errori di comunicazione sul bus KNX