AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90214 PSN-230/640/30/KNX REG - ALIMENT.KNX 640 - 90214

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90214 PSN-230/640/30/KNX REG - ALIMENT.KNX 640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 1300 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529902149

Codice prodotto

BBH90214

Cod. produttore

90214

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

1300 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Alimentatore per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH90214 - PSN-230 640 30 KNX REG - ALIMENTATORE KN