AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90136 SA4-230/16/H/KNX - ATTUAT. 4 X 16A - 90136

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH90136 SA4-230/16/H/KNX - ATTUAT. 4 X 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 0.005 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529901364

Codice prodotto

BBH90136

Cod. produttore

90136

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

0.005 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

4

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

0 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Tensione nominale di esercizio:

0...240 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no