AVS - RIELLOFIRE - FXR4437108 XFIRE-RS 485 PORTA SERIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004534448
Codice prodotto
FXR4437108
Cod. produttore
4437108
Produttore
AVS
Il modulo di interfaccia espande la centrale antincendio XFIRE con una linea RS485 isolata galvanicamente e consente il collegamento diretto a sistemi EVAC (sistemi di evacuazione), pannelli di controllo remoto o centri di controllo di servizi di sicurezza/servizi di chiamata di emergenza.– Tipo di connessione: modulo plug-in– Consumo di corrente: 20 mA– Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C– Compatibile con: XFIRE