AVS - RIELLOFIRE - FXR4403103 XFIRE CENTR.ANAL.IND. RETE IT - 4403103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000606200
Codice prodotto
FXR4403103
Cod. produttore
4403103
Produttore
AVS
XFIRE è una centrale analogica indirizzata ad 1 loop, espandibile a 2, in grado di indirizzare e gestire sino ad un massimo di 480 dispositivi (sensori, moduli di comando, pulsanti, sirene da loop, ecc.). Progettata e realizzata con le più moderne tecnologie nel nostro centro Ricerca e Sviluppo, XFIRE consente la realizzazione sia di impianti complessi e molto ampi, sia di piccoli impianti, con la possibilità di essere ampliati successivamente. Con XFIRE, infatti, si può creare una rete costituita da 60 centrali al massimo, interconnesse. Tra le caratteristiche: la possibilità di indirizzare singolarmente e gestire una serie completa di apparati radio tutti certificati, nonché di indirizzare sensori di gas e sistemi di aspirazione sia tradizionali sia diultima generazione con la Cloud Chamber a bordo.XFIRE è inoltre collegabile direttamente anche con i sistemi di evacuazione, i pannelli di controllo remoti tramite connessione alla porta seriale RS485 ed è possibile connettere la centrale ad una rete Ethernet.Soddisfa le norme EN54-2 / EN54-4 / EN54-21 / EN54-13.CARATTERISTICHE TECNICHE:Tensione di alimentazione: 115 Vac – 230 VacBatterie allocabili: 2 x 12V – 17AhAssorbimento max dalla rete: 1,9 A / 115 Vac – 1,2 A / 230 VacTensione loop: 35 – 37 VdcMassima corrente loop: 500 mAUscita supervisionata per dispositivi esterni: 500 mA 24VdcUscite guasto – 24V e guasto – NAC: 200 mAUscite allarme – 24V e allarme – NAC: 500 mATemperatura di funzionamento: -5°C a + 40°CLunghezza max. loop / dimensioni cavo: per 1 Km diam. 0,75 mmqCorrente max (Imax, a): 2AGrado di protezione: IP 30Dimensioni: 490 mm x 380 mm x 110 mm


