AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS2220104 SAT816 ESPANS. ZONE IN-OUT - 2220104

AVS
copiacopia
AVS - AVS2220104 SAT816 ESPANS. ZONE IN-OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo uscite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071056890

Codice prodotto

AVS2220104

Cod. produttore

2220104

Produttore

AVS

Modello:

Modulo uscite

Modulo di espansione zone-uscite - Zone: 10 bilanciate espandibili a 18 (con EXP 816) max. - Uscite a relè: 1 in scambio libero - Uscite logiche: 8 open collector - Collegamento: BUS RS485 - Dimensioni (LxHxP): 180 x 130 x 30 mm - Compatibilità: CENTRALEFENICE