AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS2210101 TC TASTIERA A DISPLAY - 2210101

AVS
copiacopia
AVS - AVS2210101 TC TASTIERA A DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Display LCD -

  • Pannello touch - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768768633

Codice prodotto

AVS2210101

Cod. produttore

2210101

Produttore

AVS

Display LCD:

Pannello touch:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Bianco

Tastiera bianca a display verde. Collegamento seriale RS485. Indirizzamento mediante dip-swich. 1 ingresso a filo NC. 3 led di segnalazione. - Giallo 220Vac. - Rosso acceso/spento. - Verde impianto Ok). Display a 2 righe con 16 caratteri per riga. Tasti retroilluminati verdi. Buzzer programmabile. Fissaggio su scatola 503