AVS - AVS2202100 ESPRIT EG CENTRALE RADIO - 2202100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073256182
Codice prodotto
AVS2202100
Cod. produttore
2202100
Produttore
AVS
Centrale fino a 64 zone RADIO/3 ingressi via filoCompleta di tastiera LCD con alimentazione 220 AcESPRIT è un sistema antifurto via RADIO con alimentazione 220 Ac che permette l’integrazione di 3 sensori filari – via radio bidirezionale GFSK 868 Mhz con cambio automatico della frequenza, riduzione della potenza, gestione dinamica delle trasmissioni, completo di tastiera a bordo, sirena e GSM integrato. Espressamente studiato per un’installazione professionale, che richiede un sistema di tipo misto per poter ottenere i migliori vantaggi delle due tipologie d’ingresso: la concretezza di ingressi cablati (max. 3 in centrale) per le zone facilmente raggiungibili e per l’uso di tecnologie non disponibili via radio e la flessibilità degli ingressi via radio (max. 64) per poter raggiungere facilmente ogni punto dell’ambiente protetto. Il telecomando (REX 4) oltre ad offrire flessibilità nella gestione del si-stema, garantisce sicurezza grazie alla possibilità di effettuare delle attivazioni di emergenza. La centrale ha a bordo il comunicatore telefonico GSM/GPRS completo di modulo di sintesi vocale integrato e consente l’invio/ricezione di SMS, protocolli digitali per il collegamento agli istituti di vigilanza, chiamate vocali e, grazie al canale GPRS, gestire l’applicazione MIOANTIFURTO. I sensori via radio, sono tutti alimentati da batterie al Litio a lunga durata e possono essere programmati direttamente dalla centrale o con il software Fsoft. ESPRIT EG è completamente programmabile da tastiera e, grazie alla porta USB integrata, anche da PC con Software dedicato Fsoft completo di WIZARD per consentire facili e guidate programmazioni oppure In Cloud con APP MIOANTIFURTO MANAGERCARATTERISTICHE FUNZIONALISettori/con 3 accensioni per settore: 8Settori Ronda: sìScenari multifunzione: 64WIRELESSGestione dinamica consumo ridotto dispositivi – ALP (Automatic Low Power): sìRilevazione interferenza radio e sopravvivenza sensori: sìPortata radio in campo aperto: 200 mtVARIE RADIOSirene Radio: 2Sensori radio: 64Telecomandi con riconoscimento dell’utente: 64INGRESSI e USCITEZone Software programmabili: 64Ingressi via filo in centrale (1R – 2R – NC -NA): 3Mappatura zone software-ingressi fisic: sìScambio a rele (C/NC/NO) per sirene tradizionali: 1Uscite Open collector a bordo: 2CONNETTIVITÀ IN RETE TCP-IPInterfaccia di comunicazione con altri sistemi: sìInterfaccia WEB Server: sìGestione Utente con App MIOANTIFURTO in Cloud: sìCOMUNICATORE TELEFONICONumeridi telefono: 16Gestione dell’impianto da remoto con telefoni (DTMF): sìGuida vocale locale in centrale e da remoto su chiamata telefonica (RTC): sìAscolto ambientale da centrale: sìPROGRAMMATORE ORARIOProgrammatore orario settimanale: sìPROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMAFsoft: Software di programmazione in locale ed IN remoto con funzione REAL TIME: sìWizard su Fsoft e su APP Installatore: sìAPP installatore programmazione completa: sìCONFIGURAZIONI DISPOSITIVI RADIORegolazione portata/sensibilità: sìRegolazione Funzioni speciali – AM – Accelerometro – SW Alarm: sìGestione consumo ridotto: sìSTRUTTURATastiera Integrata con display LCD: sìTastiere via filo su BUS RS485: 7Sirena integrata – Altoparlante – Microfono: sìPorta USB di connessione: sìAlimentatore switching: 1ABatterie: 12 V 2,1 AhContenitore (L x H x P): 247 x 232 x 54,5


