AVS - AVS2200122 FENICE 8 CENTR.TELEG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075338329
Codice prodotto
AVS2200122
Cod. produttore
2200122
Produttore
AVS
Centrale a 8 Zone Via FiloFENICE è la centrale a microprocessore per impianti anti intrusione dotata di 8 ingressi interamente programmabili singolarmente. FENICE è la centrale adatta per impianti di piccole dimensioni, tecnologicamente all’avanguardia, capace di gestire 4 settori/impianti con 64 codici utente riconoscibili.FENICE si gestisce con un massimo di 64 chiavi GREEN con riconoscimento di Utente ed gli inseritori seriali NRS (max 4) e le tastiere LCD VENEZIA (max 8).Ha il combinatore telefonico PSTN integrato che permette, tramite l’uso della scheda sintesi vocale DIGIN, l’invio di messaggi di allarme e di eventi tecnici (mancanza rete, batteria bassa, etc.) e il controllo remoto dell’impianto da telefono; è possibile installare il modulo opzionale FGSM per integrare il combinatore su canale GSM.FENICE è compatibile con l’applicazione MIOANTIFURTO grazie alla scheda di rete opzionale APP.FENICE è programmabile anche da PC con SW FSOFT e cavo USB standard e possibilità di effettuare l’up-grade del firmware via USB.CARATTERISTICHE TECNICHE• Contenitore metallico auto protetto• Tensione nominale di alimentazione 220 Vac• Batteria tampone 12V 7Ah (non inclusa)• Ingressi in centrale 8 programmabili in singolo, doppio bilanciamento, Normalmente chiuso, Normalmente Aperto• Mappatura zone – zona logica > zona fisica• 18 modalità di programmazione per ogni ingresso• Funzioni: and, and direzionale, chime, door, test, codifica allarmi• 1 ingresso antimanomissione (24h) separato• 8 tastiere VENEZIA• Gestione 4 settori• Gestione di 3 modalità di accensione• Gestione di 2 scenari liberamente programmabili• Programmatore orario con 16 operazioni giornaliere• 1 uscita a relè• fino a 8 uscite open collector configurabili• 1 codice installatore• Alimentatore 13.8 Vdc 1.2 A switching, protetto contro inversione polarità batteria• 6 protocolli trasmissione: (FAST – SIA 1° liv. – SIA 2° Liv. – CONTACT ID – SMS – VOCALE)• Dimensioni box 275 x 305 x 90 mm (LxHxP)• Dimensioni VENEZIA 135 x 114 x 35 mm (LxHxP)• 4 inseritori NRSFUNZIONI UTENTE• Gestione impianto da telefono via RTC o via Applicazione MIOANTIFURTO• 3 modalità di accensione (ON – HOME – AREA) per singolo settore• Funzione Quick Arm, accensione rapida senza codice utente• 2 scenari multifunzione• 64 codici utente• 64 codici emergenza• 512 eventi memorizzati• Funzione Ring back• Gestione remota via IP: – web server – Applicazione MIOANTIFURTO• 16 numeri telefonici programmabili• Funzione salto segreteria