AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVNXI63ADT ADATTATORE 90O - 2 INLET / 1 OUTLET

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNXI63ADT ADATTATORE 90O - 2 INLET / 1 OUTLET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza nominale canale collegamento 1 - 125 mm

  • Qualità del materiale - Altri

  • Altezza nominale canale collegamento 1 - 250 mm

  • Forma di esecuzione - Centrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379102334

Codice prodotto

AVEVNXI63ADT

Cod. produttore

VNXI63ADT

Produttore

AVE

Materiale:

Altri

Larghezza nominale canale collegamento 1:

125 mm

Qualità del materiale:

Altri

Altezza nominale canale collegamento 1:

250 mm

Forma di esecuzione:

Centrico

Diametro nominale canale attacco 2:

75 mm

Collegamento 1:

Estremità inserto

Lunghezza utile / di lavoro:

377 mm

Collegamento 2:

Estremità inserto

Con guarnizione premontato, collegamento 2:

no

Spessore del panello:

2 mm

Isolamento interno:

Altri

Protezione della superficie - interno:

Altri

Protezione della superficie - esterno:

Altri

Con profilo da inserire a pressione:

no

Con morsetto da inserire a pressione:

Adattatore ad angolo 90? in lamiera zincata per valvola di immissione/estrazione cod. VNXI125VES/IM e bocchetta design VNXI125BRD - 2 ingressi 75/63 mm - 1 uscita d125 mm - 2 tappi