AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVNS150TB ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D150T 230V - VNS150TB

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNS150TB ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D150T 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 148 mm

  • Flusso (portata aria) - 330 m³/h

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379089802

Codice prodotto

AVEVNS150TB

Cod. produttore

VNS150TB

Produttore

AVE

Diametro nominale:

148 mm

Flusso (portata aria):

330 m³/h

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

Altri

Direzione:

Assiale

Composizione:

Standard

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente nominale:

0.1 A

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Con set di connessione:

Larghezza:

218 mm

Altezza:

218 mm

Profondità:

124 mm

Aspiratore assiale ELICAL d150 mm - motore con bronzine - portata massima 330 m3/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer