AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVNS120B ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D120 230V - VNS120B

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNS120B ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D120 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Flusso (portata aria) - 176 m³/h

  • Tensione nominale - 230 V

  • Diametro nominale - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379089772

Codice prodotto

AVEVNS120B

Cod. produttore

VNS120B

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Flusso (portata aria):

176 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

120 mm

Modello:

Assiale

Aspiratore assiale ELICAL d120mm - motore con bronzine - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione base.