AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVNRV400ECPN RECUPERATORE VERTICAL400 EC PLUS - VNRV400ECPN

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNRV400ECPN RECUPERATORE VERTICAL400 EC PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Tensione di alimentazione - 220...240 V

  • Larghezza - 778 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379158270

Codice prodotto

AVEVNRV400ECPN

Cod. produttore

VNRV400ECPN

Produttore

AVE

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Larghezza:

778 mm

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Materiale:

Altri

Profondità:

549 mm

Snodato:

no

Altezza:

799...861 mm

Volume d'aria a vuoto:

403 m³/h

Orientabile:

Portatile:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Numero di velocità della ventola selezionabili:

5

Frequenza:

50 Hz

Potenza assorbita:

0.16 kW

Con protezione termica:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Tipo di regolazione della velocità:

Continuo

Montaggio a parete:

Oscillazione:

no

Unit? ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - 86% efficienza termica secondo Reg. ErP 1254/2014 - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 403 m3/h - attivazione au