AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVNRL180ECPN RECUPERATORE LINEA180 EC PLUS 230V

AVE
copiacopia
AVE - AVEVNRL180ECPN RECUPERATORE LINEA180 EC PLUS 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Soffitto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Tensione di alimentazione - 220...240 V

  • Larghezza - 904 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379158256

Codice prodotto

AVEVNRL180ECPN

Cod. produttore

VNRL180ECPN

Produttore

AVE

Modello:

Soffitto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Larghezza:

904 mm

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Materiale:

Altri

Profondità:

602 mm

Snodato:

no

Altezza:

243...269 mm

Volume d'aria a vuoto:

209 m³/h

Orientabile:

Portatile:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Numero di velocità della ventola selezionabili:

5

Frequenza:

50 Hz

Potenza assorbita:

0.105 kW

Con protezione termica:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Tipo di regolazione della velocità:

Continuo

Montaggio a parete:

no

Oscillazione:

no

Unit? ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione in linea (soffitto o contro-soffitto) - 82% efficienza termica secondo Reg. ErP 1254/2014 - compatta: solo 269 mm di altezza - motori EC brushless ad alto rendimento -