AVE - AVEVND100B ASPIRATORE AXIAL D100 DESIGN 230V - VND100B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 99 mm
Flusso (portata aria) - 83 m³/h
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379148516
Codice prodotto
AVEVND100B
Cod. produttore
VND100B
Produttore
AVE
Diametro nominale:
99 mm
Flusso (portata aria):
83 m³/h
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
Altri
Direzione:
Assiale
Composizione:
Standard
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente nominale:
0.034 A
Emissione di rumore:
26 dB(A) re 1
Con set di connessione:
sì
Larghezza:
164 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
116 mm


