AVE - AVEVI2F-PE1 POST. EXT MONOFAMILIARE - 2FILI - VI2F-PE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - no
Modalità di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8008379160174
Codice prodotto
AVEVI2F-PE1
Cod. produttore
VI2F-PE1
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
no
Modalità di funzionamento:
Pulsante
Colore:
Argento
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
sì
Con copertura:
no
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
sì
Angolo di apertura telecamera:
90 °
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale parte frontale:
Alluminio
Altezza placca frontale:
215 mm
Larghezza placca frontale:
100 mm
Altezza:
215 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
46 mm
Altezza di incasso:
170 mm
Larghezza di incasso:
100 mm
Profondità di incasso:
35 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Funzione chiamata di gruppo:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Protezione dalle intercettazioni:
no
Con display:
no
Con display a colori:
no
Con display retroilluminato:
no
Controllo automatico della luminosità:
sì
Trattamento della superficie:
Spazzolato
Circuito apriporta integrato:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
WLAN:
no
Comando tramite app:
sì


