AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVI2F-CV CAVO 200M 2X0,5 TWISTATO - 2 FILI - VI2F-CV

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI2F-CV CAVO 200M 2X0,5 TWISTATO - 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto esterno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Accessorio di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160327

Codice prodotto

AVEVI2F-CV

Cod. produttore

VI2F-CV

Produttore

AVE

Adatto per:

Posto esterno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio / ricambio:

Accessorio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Tipo di installazione:

2 fili

TECNOLOGIA 2 FILI. Cavo per sistema videocitofonico costituito da due conduttori 0.5 mm2 twistato. Posa in esterno consentita solo in conduttura. Range di temperatura consentito: da 30 ?C a +70 ?C in posa fissa. Matassa da 200 m. SISTEMA 2 FILI V44 EASY.