AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVI2F-AMPLI AMPLIFICATORE VIDEOCITOFONIA 2 FILI - VI2F-AMPLI

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI2F-AMPLI AMPLIFICATORE VIDEOCITOFONIA 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Accessorio di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379159932

Codice prodotto

AVEVI2F-AMPLI

Cod. produttore

VI2F-AMPLI

Produttore

AVE

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio / ricambio:

Accessorio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Tipo di installazione:

2 fili

TECNOLOGIA 2 FILI. Amplificatore per impianto videocitofonico 2 FILI. 8 moduli DIN. Alimentazione 110 240 Vac @ 50/60 Hz. Fornisce un' uscita da 1A per consentire l'ampliamento dell'impianto 2 fili. SISTEMA V44 EASY.