AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEVI-2VBOX4 SCATOLA DA PARETE 2X VIXX-PE1/4 VER - VI-2VBOX4

AVE
copiacopia
AVE - AVEVI-2VBOX4 SCATOLA DA PARETE 2X VIXX-PE1/4 VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Accessorio di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504916

Codice prodotto

AVEVI-2VBOX4

Cod. produttore

VI-2VBOX4

Produttore

AVE

Adatto per:

Posto esterno

Materiale:

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Tipo di accessorio / ricambio:

Accessorio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Scatola da appoggio parete per l'installazione verticale di n.1 VIXXPE1/4 + n.1 VIPEAUX oppure n.1 VIPEAUX4. Dimensioni (LxHxP): 106x434x70 mm.