AVE - AVETVSPIM SPINA VOLANTE TV/SAT SCHERMAT.IEC M - TVSPIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - no
Confezione
50 PZ
EAN
8008379061525
Codice prodotto
AVETVSPIM
Cod. produttore
TVSPIM
Produttore
AVE
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Montaggio isolato:
sì
Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC maschio - fornita con nr 1 connettore plastico (CAP) per la connessione


