AVE - AVETS-SMART7ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 7 - ALS - TS-SMART7ALS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8008379160358
Codice prodotto
AVETS-SMART7ALS
Cod. produttore
TS-SMART7ALS
Produttore
AVE
Touch screen DOMINA SMART con LCD grafico a colori da 7". Struttura in bi-materiale: alluminio di colorazione naturale spazzolata e vetro con cornice di colore nero. Può essere alimentato direttamente da cavo dati attraverso uno switch PoE 48V oppure conalimentatore switching 24Vdc. Può essere interfacciato con: webserver 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Installazione da appoggio parete mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 220x140x27 mm.


