AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVETA50A TRASFORMATORE AMPEROM. 50A/50MA - TA50A

AVE
copiacopia
AVE - AVETA50A TRASFORMATORE AMPEROM. 50A/50MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Contatore di energia

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160488

Codice prodotto

AVETA50A

Cod. produttore

TA50A

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Contatore di energia

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Classe di precisione:

0

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Trasformatore Amperometrico TA50A per dispositivi di misura 50A/50MA Rapporto di trasformazione 1000:1 Diametro massimo 10mm