AVE - AVEQ4004 CENTRALINO IP40 PARETE 4+1/2 M. DIN - Q4004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8008379059300
Codice prodotto
AVEQ4004
Cod. produttore
Q4004
Produttore
AVE
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
106 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
150 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
80 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
106 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Altezza di incasso:
150 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
80 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9010
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Tipo di porta:
Altri