AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEK601-PLUSTC KIT PROMO AF927PLUSTC+NR1 AF943R - K601-PLUSTC

AVE
copiacopia
AVE - AVEK601-PLUSTC KIT PROMO AF927PLUSTC+NR1 AF943R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 0

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 2

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160655

Codice prodotto

AVEK601-PLUSTC

Cod. produttore

K601-PLUSTC

Produttore

AVE

Numero di zone:

0

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

2

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

2

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

262 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

82 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

390 W

KIT Antintrusione composto da centrale AF927PLUSTC e nr.1 telecomando AF943R