AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBLST08 COPERCHIO ANTIURTO IP55 PER BL08P - BLST08

AVE
copiacopia
AVE - AVEBLST08 COPERCHIO ANTIURTO IP55 PER BL08P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Lunghezza - 332.5 mm

  • Larghezza - 279 mm

  • Profondità - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379022359

Codice prodotto

AVEBLST08

Cod. produttore

BLST08

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Lunghezza:

332.5 mm

Larghezza:

279 mm

Profondità:

5 mm

Coperchio stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL08P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 184 x 4 mm