AVE - AVEBLST07 COPERCHIO ANTIURTO IP55 PER BL07P - BLST07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 279 mm
Larghezza - 184 mm
Profondità - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379022342
Codice prodotto
AVEBLST07
Cod. produttore
BLST07
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
279 mm
Larghezza:
184 mm
Profondità:
4 mm
Coperchio stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL07P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 279 x 184 x 4 mm


