AVE - AVEBLST05TR COPERCHIO TRASPARENTE IP55 X BL05P - BLST05TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 184 mm
Larghezza - 153 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8008379048885
Codice prodotto
AVEBLST05TR
Cod. produttore
BLST05TR
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
184 mm
Larghezza:
153 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità:
4 mm
Colore:
Altri
Coperchio trasparente stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL05P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 184 x 153 x 4 mm


