AVE - AVEBLCG07C COPERCHIO IP40 X BL07CG E BL07CN - BLCG07C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 279 mm
Larghezza - 184 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379047505
Codice prodotto
AVEBLCG07C
Cod. produttore
BLCG07C
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
279 mm
Larghezza:
184 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


