AVE - AVEBLCG05C COPERC.ANTIURTO IP40 X BL05CG/BL05P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 184 mm
Larghezza - 153 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379047574
Codice prodotto
AVEBLCG05C
Cod. produttore
BLCG05C
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
184 mm
Larghezza:
153 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no