AVE - AVEBL09C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL09P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 514 mm
Larghezza - 184 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379040995
Codice prodotto
AVEBL09C
Cod. produttore
BL09C
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
514 mm
Larghezza:
184 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco