AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08P - BL08C

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Lunghezza - 332.5 mm

  • Larghezza - 279 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379034710

Codice prodotto

AVEBL08C

Cod. produttore

BL08C

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Lunghezza:

332.5 mm

Larghezza:

279 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Profondità:

5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL08P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 279 x 4 mm.